PHOENIX CONTACT - PHC0803813 US-EML (15X9) YE ETICHETTE SIGLATURA - 0803813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 9 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626172439
Artikelnummer
PHC0803813
Herstellernummer
0803813
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
9 mm
Höhe:
15 mm
Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm


