PHOENIX CONTACT - PHC0803675 TMP CASE ACCESSORI STAMPANTE - 0803675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 395 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626247748
Artikelnummer
PHC0803675
Herstellernummer
0803675
Hersteller
PHC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
395 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Transportkoffer für THERMOMARK PRIME inklusive Zubehör, Kennzeichnungsmaterialien und Verbrauchsmaterialien. Rundprofilkoffer in Aluminium-Rahmenbauweise, unbestückt


