PHOENIX CONTACT - PHC0803674 TMP BAG ACCESSORI STAMPANTE - 0803674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 460 mm
Mit Schulterriemen - ja
Breite - 180 mm
Tiefe - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626247755
Artikelnummer
PHC0803674
Herstellernummer
0803674
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
460 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Transporttasche, unbestückt für THERMOMARK PRIME, Zubehör , Kennzeichnungsmaterial und Verbrauchsmaterial, Gewicht: 2,39 kg, Breite: 180 mm, Höhe: 460 mm, Farbe: schwarz


