PHOENIX CONTACT - PHC0803579 ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT SCHEDA SIGLATURA - 0803579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918007539
Artikelnummer
PHC0803579
Herstellernummer
0803579
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
sonstige
Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm


