PHOENIX CONTACT - PHC0803312 PATG 5/12 PORTACARTELLINO - 0803312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 12 mm
Packung
200 ST
EAN
4055626020044
Artikelnummer
PHC0803312
Herstellernummer
0803312
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
12 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.



