Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803275 EML (15X6)R ETICHETTE - 0803275

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803275 EML (15X6)R ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626016269

Artikelnummer

PHC0803275

Herstellernummer

0803275

Hersteller

PHC

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm