Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803255 EML-EX (30X20)R ETICHETTA - 0803255

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803255 EML-EX (30X20)R ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356939089

Artikelnummer

PHC0803255

Herstellernummer

0803255

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

20 mm

Höhe:

20 mm

Die selbstklebenden Gerätemarker EML ... sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt worden.