Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801842 UCT-EM (17X8) CARTELLINO AD INNESTO - 0801842

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356750462

Artikelnummer

PHC0801842

Herstellernummer

0801842

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

sonstige

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 17 x 8 mm