PHOENIX CONTACT - PHC0801719 CES-LRC-BK ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 24 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 7...24 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356675192
Artikelnummer
PHC0801719
Herstellernummer
0801719
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
24 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
7...24 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Große, nicht geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser 7 ... 24 mm, Material NBR


