Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801698 CES-LTPG-GY-25 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801698

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801698 CES-LTPG-GY-25 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 24...25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356675017

Artikelnummer

PHC0801698

Herstellernummer

0801698

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

24...25 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 24...25 mm, Material SEBS