PHOENIX CONTACT - PHC0801692 CES-LTPG-GY-20 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 19...20 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356674966
Artikelnummer
PHC0801692
Herstellernummer
0801692
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
19...20 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 19...20 mm, Material SEBS


