PHOENIX CONTACT - PHC0801677 CES-STPG-GY-7 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO - 0801677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 6...7 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356674836
Artikelnummer
PHC0801677
Herstellernummer
0801677
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
6...7 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 6 mm ... 7 mm , Farbe: grau


