Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801666 CES-SRG-BK-4X4 ISOLATORE PASSANTE PICCOL - 0801666

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801666 CES-SRG-BK-4X4 ISOLATORE PASSANTE PICCOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674478

Artikelnummer

PHC0801666

Herstellernummer

0801666

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 4, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 4x 3 mm ... 4 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm