PHOENIX CONTACT - PHC0801660 CES-B10-SFFS-PLBK TELAIO DI TENUTA - 0801660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 58 mm
Höhe - 99.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Vorprägungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356674126
Artikelnummer
PHC0801660
Herstellernummer
0801660
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
99.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
nein
Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder.


