Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801647 CES-B24-SF-PLBK TELAIO INSERIMENTO A SCA - 0801647

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801647 CES-B24-SF-PLBK TELAIO INSERIMENTO A SCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356674577

Artikelnummer

PHC0801647

Herstellernummer

0801647

Hersteller

PHC

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder.