PHOENIX CONTACT - PHC0801644 CES-LRG-BK-27 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 26...27 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356674379
Artikelnummer
PHC0801644
Herstellernummer
0801644
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
26...27 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 26...27 mm, Material NBR


