PHOENIX CONTACT - PHC0801640 CES-LRG-BK-25 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 24...25 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356674355
Artikelnummer
PHC0801640
Herstellernummer
0801640
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
24...25 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 24...25 mm, Material NBR


