Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801625 CES-SRG-BK-8 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801625

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801625 CES-SRG-BK-8 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 7...8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674676

Artikelnummer

PHC0801625

Herstellernummer

0801625

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

7...8 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 7 mm ... 8 mm , Farbe: schwarz