Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801622 CES-SRG-BK-9 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801622

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801622 CES-SRG-BK-9 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 8...9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674683

Artikelnummer

PHC0801622

Herstellernummer

0801622

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

9 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

8...9 mm

Farbe:

schwarz

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 8 mm ... 9 mm , Farbe: schwarz