PHOENIX CONTACT - PHC0801618 CES-SRG-BK-11 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 11 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 10...11 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356674706
Artikelnummer
PHC0801618
Herstellernummer
0801618
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
10...11 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 10 mm ... 11 mm , Farbe: schwarz



