Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801617 CES-SRG-BK-12 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801617

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 11...12 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674713

Artikelnummer

PHC0801617

Herstellernummer

0801617

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

11...12 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 11 mm ... 12 mm , Farbe: schwarz