Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801616 CES-SRG-BK-13 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801616

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 12...13 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674720

Artikelnummer

PHC0801616

Herstellernummer

0801616

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

12...13 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 12 mm ... 13 mm , Farbe: schwarz