PHOENIX CONTACT - PHC0801472 UCT-EM (20X9) YE SIGLATURA PER APPARECCH - 0801472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 9 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356673136
Artikelnummer
PHC0801472
Herstellernummer
0801472
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
9 mm
Höhe:
20 mm
Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm


