Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801453 UCT-WMT (23X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0801453

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801453 UCT-WMT (23X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 1.5...35 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356678544

Artikelnummer

PHC0801453

Herstellernummer

0801453

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

1.5...35 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Länge:

4 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm