Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801446 UCT-WMT (15X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0801446

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801446 UCT-WMT (15X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...50 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356678391

Artikelnummer

PHC0801446

Herstellernummer

0801446

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...50 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Länge:

4 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm