PHOENIX CONTACT - PHC0801430 UCT-WMT (10X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0801430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.6...7 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Länge - 4 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356677059
Artikelnummer
PHC0801430
Herstellernummer
0801430
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
0.6...7 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Länge:
4 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm


