PHOENIX CONTACT - PHC0801422 UCT-WMT (30X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0801422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 1.5...14 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Länge - 4 mm
Breite - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356676984
Artikelnummer
PHC0801422
Herstellernummer
0801422
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
1.5...14 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Länge:
4 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm


