Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801407 ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN NASTRO ZACK - 0801407

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801407 ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356664806

Artikelnummer

PHC0801407

Herstellernummer

0801407

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801407 - ZBF 3 5 QR FORTL.ZAHLEN NASTRO ZACK