PHOENIX CONTACT - PHC0801405 ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN NASTRO ZACK - 0801405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356672566
Artikelnummer
PHC0801405
Herstellernummer
0801405
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801405 - ZB 3 5 QR FORT.ZAHLEN NASTRO ZACK


