PHOENIX CONTACT - PHC0800472 US-WML 6 (13X13) CARTELLINO UNISHEET - 0800472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 3...6 mm
Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356607049
Artikelnummer
PHC0800472
Herstellernummer
0800472
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
3...6 mm
Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
13 mm
Breite:
32.1 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Kabelmarker-Etiketten US-WML ... bestehen aus einem Beschriftungsfeld und einer transparenten Schutzfolie.


