Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800464 US-EML (104X3,8) CARTELLINO UNISHEET - 0800464

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800464 US-EML (104X3,8) CARTELLINO UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 3.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356606363

Artikelnummer

PHC0800464

Herstellernummer

0800464

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

3.8 mm

Höhe:

104 mm

Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.