PHOENIX CONTACT - PHC0800346 EMLS (70X32)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA - 0800346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356580168
Artikelnummer
PHC0800346
Herstellernummer
0800346
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
32 mm
Höhe:
70 mm
Beim Ablösen trennt sich ein Teil der metallisierten Schicht ab. Sie hinterlässt ein Dreieckmuster an Etikett und Untergrund. Bis 80 °C ist die Safety-Funktion gewährleistet. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLS ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


