PHOENIX CONTACT - PHC0800310 UBE PORTACARTELLINI PER MORSETTIERE - 0800310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 41.4 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918005917
Artikelnummer
PHC0800310
Herstellernummer
0800310
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
41.4 mm
Klemmenleisten-Schildchenträger, zur Kennzeichnung von Klemmengruppen, für Endhalter E/UK oder Endklammer E/U, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm


