Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790608 EB 2-OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE - 0790608

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790608 EB 2-OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 11 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918254292

Artikelnummer

PHC0790608

Herstellernummer

0790608

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

11 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 11 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau