Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790514 D-OTTA 25 PIASTRA TERMINALE - 0790514

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790514 D-OTTA 25 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005627

Artikelnummer

PHC0790514

Herstellernummer

0790514

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Abschlussdeckel, Länge: 60 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 52,6 mm, Farbe: grau