PHOENIX CONTACT - PHC0790475 ATP-OTTA 6 PIASTRA DIVISORIA - 0790475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2
Packung
50 ST
EAN
4017918005580
Artikelnummer
PHC0790475
Herstellernummer
0790475
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abteilungstrennplatte, Länge: 69 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 40,8 mm, Farbe: grau


