PHOENIX CONTACT - PHC0712291 TCP 8A INTERRUTTORE TERMICO - 0712291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 65...250 V
Montageart - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4017918848408
Artikelnummer
PHC0712291
Herstellernummer
0712291
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
65...250 V
Montageart:
sonstige
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
8 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
24.4 mm
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm


