Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0712275 TCP 6A INTERRUTTORE TERMICO - 0712275

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0712275 TCP 6A INTERRUTTORE TERMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4017918848392

Artikelnummer

PHC0712275

Herstellernummer

0712275

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

6 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

24.4 mm

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.2 mm

Als Grundklemme wird eine Variante mit Schraub- oder Zugfederanschluss eingesetzt. Der wiedereinschaltbare thermische Schutzschalter ist in zehn feinen Nennstromabstufungen von 0,1 bis 10 A erhältlich.