PHOENIX CONTACT - PHC0709233 VDFK 4/K MORSETTO PASSAPARETE TENUTA - 0709233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
50 ST
EAN
4017918117023
Artikelnummer
PHC0709233
Herstellernummer
0709233
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
0.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Mit integriertem Durchführungsflansch:
nein
Stärke der Montageplatte:
1...4 mm


