Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0708836 VDFK 4 GNYE MORSETTO PASSAPARETE TENUTA - 0708836

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0708836 VDFK 4 GNYE MORSETTO PASSAPARETE TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918004781

Artikelnummer

PHC0708836

Herstellernummer

0708836

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Lötfahnenanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grün/gelb

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite/Rastermaß:

10 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Stärke der Montageplatte:

1...4 mm

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Lötanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Breite: 10 mm, Farbe: grün-gelb