Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0708357 DFK 4 MORSETTO PASSAPARETE ATTACCO FASTO - 0708357

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0708357 DFK 4 MORSETTO PASSAPARETE ATTACCO FASTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918004620

Artikelnummer

PHC0708357

Herstellernummer

0708357

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Montageart:

Direktmontage

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Lötfahnenanschluss

Anschlussposition:

oben

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite/Rastermaß:

6.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit integriertem Durchführungsflansch:

nein

Stärke der Montageplatte:

1.5...1.5 mm

Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Die Durchführungsklemmen verrasten automatisch im Wandausschnitt.