PHOENIX CONTACT - PHC0708315 DFK 4-PE MORSETTI PER CONDUTTORI DI TERR - 0708315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
50 ST
EAN
4017918004590
Artikelnummer
PHC0708315
Herstellernummer
0708315
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grün/gelb
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Stärke der Montageplatte:
1.5...1.5 mm


