PHOENIX CONTACT - PHC0707219 DFK-MSTB 2,5/14-G PRESA BASE - 0707219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...2 mm²
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss
Polzahl - 14
Packung
50 ST
EAN
4017918003982
Artikelnummer
PHC0707219
Herstellernummer
0707219
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...2 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
14
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...2 mm²
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
5 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
15.2 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte außen:
5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Mit integriertem Durchführungsflansch:
nein
Stärke der Montageplatte:
0.5...4 mm


