Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0707125 DFK-MSTB 2,5/ 4-G PRESA BASE - 0707125

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0707125 DFK-MSTB 2,5/ 4-G PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...2 mm²

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss

  • Polzahl - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918003890

Artikelnummer

PHC0707125

Herstellernummer

0707125

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...2 mm²

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Lötfahnenanschluss

Polzahl:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...2 mm²

Montageart:

Direktmontage

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Lötfahnenanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite/Rastermaß:

5 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte innen:

15.2 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte außen:

5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit integriertem Durchführungsflansch:

nein

Stärke der Montageplatte:

0.5...4 mm

Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung. Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.