Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0707057 DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 PRESA BASE - 0707057

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0707057 DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss

  • Polzahl - 8

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918003838

Artikelnummer

PHC0707057

Herstellernummer

0707057

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Lötfahnenanschluss

Polzahl:

8

Montageart:

Direktmontage

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite/Rastermaß:

5.08 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit integriertem Durchführungsflansch:

nein

Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung. Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.