PHOENIX CONTACT - PHC0706524 DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 MORSETTO PASSAPARET - 0706524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
50 ST
EAN
4017918003739
Artikelnummer
PHC0706524
Herstellernummer
0706524
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein


