PHOENIX CONTACT - PHC0706016 DFK-2,8 MORSETTO PASSAPARETE - 0706016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
50 ST
EAN
4017918003678
Artikelnummer
PHC0706016
Herstellernummer
0706016
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
6.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Stärke der Montageplatte:
1.5...1.5 mm


