Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0502058 SSK 110 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE - 0502058

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0502058 SSK 110 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918002510

Artikelnummer

PHC0502058

Herstellernummer

0502058

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Breite:

8.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

38 mm

Montage auf G-Tragschiene NS 32. Kompakte Bauform.