Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0402006 NLS-CU 3/10 SN 2000MM BARRA COLLETTRICE - 0402006

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0402006 NLS-CU 3/10 SN 2000MM BARRA COLLETTRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 140 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - verzinnt

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918253813

Artikelnummer

PHC0402006

Herstellernummer

0402006

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

140 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

verzinnt

N-Sammelschiene, Breite: 10 mm, Höhe: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben