PHOENIX CONTACT - PHC0311812 URTK/S RD MORSETTO SEZIONATORE - 0311812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - rot
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918233815
Artikelnummer
PHC0311812
Herstellernummer
0311812
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
71.8 mm
Breite:
8.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Tiefe:
72 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


